Cheie pentru țevi pentru D.1 inch L.190 mm

Cod articol: 6453030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Număr producător 6453030

Descriere

Descriere:

Proiectare foarte rezistentă
Piese forjate, călite și temperate
Dantura decalată față de sensul de rotație și călite prin inducție
Mâner din fontă maleabilă, emailat la sobă
Oțel special EDORE călit și temperat, rectificat

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 8
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
  • Tub-Ø [mm]: 38 mm
  • Interval de strângere [inch]: 1.1/2
  • Lățimea de strângere [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Tub-Ø [inch]: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături