Cheie cu capătul deschis de inserție

Cod articol: 6450D-41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Einsteckwerkzeug
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Einsteckwerkzeug
Distanţa între axe S 40 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6450D-41
EAN / GTIN 4000896028580
Număr producător 6450D-41
L-Număr L60140 1509

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționare arbori cardanici (sistem de direcție, bara de direcție)
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 41 mm
  • Dimensiuni / lungime: 79 mm
  • Greutate netă (kg): 0.28 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 40 mm
  • Lăţime cap a: 12.4 mm
  • Grosime cap (a1): 22.5 mm
  • Lăţime cap b: 82 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături