Cheie cu capătul deschis de inserție

Cod articol: 6450D-22
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Sculă interschimbabilă: Einsteckwerkzeug
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
Sculă interschimbabilă Einsteckwerkzeug
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 6450D-22
EAN / GTIN 4000896028535
Număr producător 6450D-22
L-Număr L60140 1281
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 61 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 25 mm
  • Lăţime cap a: 11 mm
  • Grosime cap (a1): 21.5 mm
  • Lăţime cap b: 47 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături