Cap de clichet, 3/4 inch fără mâner

Cod articol: 645000
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/4 inch
Standard DIN 3122
Lungimea totală 165 mm
Număr de dinţi 36
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lăţime cap clichet 70 mm
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Număr producător 15110000
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123, pătrat exterior cu DIN 3120 B 20 cu ştift proiectat cu arc, pătrat interior conform DIN 3120 D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3122-D 20

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.