Cheie cu cap flexibil

Cod articol: 645-8X9
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Număr producător 645-8X9

Descriere

Descriere:

  • Cheie tubulară dublu-hexagonală pivotantă pe ambele părți
  • Unghi de pivotare > 180°
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 8 x 9 mm
  • Dimensiuni / lungime: 179.4 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 12 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 13.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Pentru utilizare în condiţii de spaţiu îngust și muchii deranjante

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături