{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 35,8 mm | |
Lungime | 85 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644705 24 | |
EAN / GTIN | 4045197672162 | |
Număr producător | 644705 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit hexagonal lung, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 24mm
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
17,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
585 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 35,8 mm | 34,2 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 85 mm | 51 mm |
Deschiderea cheii | 24 mm | 24 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |