Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bile, cârlig de tracțiune de tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții longitudinali pot fi prinși și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1250
Lungimea suprafeței de lucru (mm): 2000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1000
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 2350
Lățimea totală (mm): 1050
Înălțime totală (mm): 1490
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 400 x 100
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3