{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3/4 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 29,2 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644602 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406312886 | |
Număr producător | 644602 3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit dodecagonal, 3/4 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 3/4inch
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
9,42 €
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
660 livrabil imediat
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
7,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
670 livrabil imediat
6,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
4,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 29,2 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
Lungime | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Deschiderea cheii | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |