Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6443L
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 6443L
EAN / GTIN 4017976443010
Număr producător 6443L

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bile, cârlig de tracțiune de tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții longitudinali pot fi prinși și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 700
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 420
Lungime totală (mm): 1550
Lățimea totală (mm): 850
Înălțime totală (mm): 1420
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături