Șurubelniță electronică, locaș în cruce PH 0

Cod articol: 6442930
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6442930
    EAN / GTIN 4010886644294
    Număr producător 6442930
    L-Număr L60160 5457

    Descriere

    Descriere:

    Lamă fabricată din oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă aliere, crom satinat
    Punctul lamei acoperit în mod tradițional garantează cea mai mare precizie și protecție împotriva coroziunii
    Mâner cu 2 componente cu design ergonomic
    Capacota rotativă cu suprafață micro antiderapantă
    Codare în culori a tipului de acționare.

    Caracteristică:

    • Protecție împotriva rostogolirii: nu
    • Dimensiunea de acționare a crestăturii transversale PH: nu
    • Antimagnetic: nu
    • Design cu scântei scăzute: nu
    • Codare în culori: 1
    • Forma lamei: rotundă
    • Pentru șuruburi de dimensiuni: M1.6 - M2
    • Lungime totală [mm]: 155 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături