Cheie pentru țevi de colț 2″.

Cod articol: 6438310
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6438310
EAN / GTIN 4010886643839
Număr producător 6438310
L-Număr L60160 3247

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 5234 Forma B
Potrivită în special pentru lucrul în spații înguste
Cu cap subțire, formă de fălci Multigrip, înclinate la 52°
Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE
Forjat
Întreg călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
Autofirmare, deoarece dinții sunt decalați față de direcția de rotație
Captiv de rolaj
Vopsit în albastru la cuptor

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 580 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit la flacără
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Emailat în soba albastră
  • Tub-Ø [inch]: 2
  • Tub-Ø [mm]: 76 mm
  • Lățimea de strângere [mm]: 76 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu