Cheie pentru țevi de colț 1.1/2″

Cod articol: 6438230
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6438230
EAN / GTIN 4010886643822
Număr producător 6438230
L-Număr L60160 685

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 5234 Forma B
Potrivită în special pentru lucrul în spații înguste
Cu cap subțire, formă de fălci Multigrip, înclinate la 52°
Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE
Forjat
Întreg călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
Autofirmare, deoarece dinții sunt decalați față de direcția de rotație
Captiv de rolaj
Vopsit în albastru la cuptor

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 430 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit la flacără
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Emailat în soba albastră
  • Tub-Ø [inch]: 1.1/2
  • Tub-Ø [mm]: 62 mm
  • Lățimea de strângere [mm]: 62 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături