Clichet reversibil, 1/2 inch Complet izolată VDE, Tip: 1/2

Cod articol: 643801 1/2
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă acoperit cu izolaţie din plastic
Cu cap articulaţie nu
Cu cap pivotant nu
cu extractor nu
Cu funcţie ciocan nu
Cu QuickRelease nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Extensibilă cu cursă fără trepte nu
Orificiu prindere la capătul mânerului nu
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Număr producător 643801 1/2
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolație din plastic de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zonele de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 643801 − 643809).

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.