Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6436V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6436V
EAN / GTIN 4017976436005
Număr producător 6436V
L-Număr L90070 118

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bile, cârlig de tracțiune de tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții longitudinali pot fi prinși și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1250
Lungimea suprafeței de lucru (mm): 2000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1000
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 2350
Lățimea totală (mm): 1050
Înălțime totală (mm): 1190
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 80

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3