Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX60

Cod articol: 643629 TX60
La cerere
În stoc
968 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX60
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 13,2 mm
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643629 TX60
EAN / GTIN 4062406062330
Număr producător 643629 TX60

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.