Există o alternativă la acest produs

Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX25

Cod articol: 643620 TX25
Reducere
7,06 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX25
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 4,4 mm
⌀ parte antrenantă 22 mm
Lungime 55 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643620 TX25
EAN / GTIN 4045197562500
Număr producător 643620 TX25

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch  TX25

Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX25

La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
7,06 €
2,90 €
La cerere
În stoc
1.152 livrabil imediat
9,68 €
⌀ parte antrenantă 22 22,5
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare 1/2 1/2
Lungime 55 60
Profil Torx® TX25 TX25
Dimensiune profil A 4,4 4,4
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături