Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/2 inch 16 mm

Cod articol: 643600 16
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea vârfului 16 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 60 mm
Grosimea lamei 2,5 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643600 16
EAN / GTIN 4991644084050
Număr producător 4005-60 16MM

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.