{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 23,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
cu cap sferic | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643439 10 | |
EAN / GTIN | 4062406265571 | |
Număr producător | 643439 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu cap sferic, Hexagon: 10mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.486 livrabil imediat
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
14,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.720 livrabil imediat
7,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 23,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hexagon | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | ||
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |