{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 22 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
cu cap sferic | da | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643413 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235673 | |
Număr producător | 643413 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu cap sferic, Hexagon: 8mm
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22 mm | 23,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 100 mm | 140 mm |
cu cap sferic | da | da |
Hexagon | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |