Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6433V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 6433V
EAN / GTIN 4017976433011
Număr producător 6433V
L-Număr L90070 112

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bile, cârlig de tracțiune de tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții longitudinali pot fi prinși și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 700
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 420
Lungime totală (mm): 1550
Lățimea totală (mm): 850
Înălțime totală (mm): 1125
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3