{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ parte antrenantă | 22 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643313 12 | |
EAN / GTIN | 4062406235635 | |
Număr producător | 643313 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung, Hexagon: 12mm
La cerere
În stoc
1.118 livrabil imediat
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
8,03 €
2,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.332 livrabil imediat
11,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hexagon | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |