{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 3/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643210 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754008391 | |
Număr producător | 03450024 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 3/8 inch
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
987 livrabil imediat
9,12 €
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
665 livrabil imediat
9,32 €
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.012 livrabil imediat
7,42 €
3,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
543 livrabil imediat
7,11 €
3,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 19 mm | 22,5 mm | 19 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
Lungime | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 47 mm | 60 mm |
Hexagon | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |