Bit şurubelniţă cu profil Ribe, 1/2 inch M10

Cod articol: 643100 M10
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,7 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil Ribe
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643100 M10
EAN / GTIN 4018754006601
Număr producător 03090010

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Ribe-CV.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.