3/4″ TORX Cheie cu soclu, E20

Cod articol: 6425 E20
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6425 E20
EAN / GTIN 4991644140701
Număr producător 6425 E20
L-Număr L60050 9323

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Lungime: 13,3 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
E20
Torx interior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.