3/4″ TORX Cheie cu soclu, E18

Cod articol: 6425 E18
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6425 E18
EAN / GTIN 4991644140695
Număr producător 6425 E18

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 22,1 mm
Lungime: 11,9 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
E18
Torx interior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături