Adaptor de inserție

Cod articol: 6423D
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Distanţa între axe S 20 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 6423D
EAN / GTIN 4000896057559
Număr producător 6423D
L-Număr L60140 43
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suport pătrat piesă de reducție 14 x 18 → 9 x 12
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Dimensiuni / lungime: 45 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 20 mm
  • Lăţime cap a: 17 mm
  • Lăţime cap b: 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături