{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 22,6 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642232 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310172 | |
Număr producător | 642232 5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 5/8inch
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat
5,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
477 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
4,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
3,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 22,6 mm | 21,9 mm | 22 mm | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/4 inch | 3/8 inch | 1/4 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 24,8 mm | 27 mm | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm |
Deschiderea cheii | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |