{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3/4 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642132 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310332 | |
Număr producător | 642132 3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 3/4 inch
La cerere
În stoc
1.057 livrabil imediat
6,95 €
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.048 livrabil imediat
17,61 €
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.023 livrabil imediat
4,49 €
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
11,54 €
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Deschiderea cheii | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |