Trepte de parapet din oțel inoxidabil lungime specială

Cod articol: 64184
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Depăşire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64184
EAN / GTIN 4031405641846
Număr producător 064184

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier
  • Timpi de livrare mai mari datorită producției legate de comandă

Caracteristică:

  • Lățime de trecere: 536 mm
  • Intrare/ieșire: Pod-top
  • Lungime: 1400 mm
  • Lungime conductor: 1220 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 2213 mm
  • Lungime clară: 1280 mm
  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.