Magnetizator

Cod articol: 6416500
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de demagnetizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6416500
EAN / GTIN 4010886641651
Număr producător 6416500
L-Număr L60160 4051

Descriere

Descriere:

Pentru lame de șurubelniță, pensete și instrumente similare din oțel
Suport albastru din plastic, din plastic de înaltă calitate, incasabil, fără cadmiu

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 52 mm
  • Material: Carcasă: plastic
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături