Unități pătrate de încastrare

Cod articol: 6414
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Distanţa între axe S 25 mm
    Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6414
    EAN / GTIN 4000896027668
    Număr producător 6414
    L-Număr L60140 785

    Descriere

    Descriere:

    • Suprafaţă: cromat
    • DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
    • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Dimensiuni / lungime: 63.5 mm
    • Greutate netă (kg): 0.21 kg
    • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 25 mm
    • Lăţime cap a: 18 mm
    • Grosime cap (a1): 21.5 mm
    • Lăţime cap b: 30 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături