Suport pentru pătrățele de inserție

Cod articol: 6413-1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Distanţa între axe S 17,5 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6413-1
EAN / GTIN 4000896027644
Număr producător 6413-1
L-Număr L60140 2804

Descriere

Descriere:

  • Suport
    atașabil pătrat 9 x 12
  • Pătrat interior Antrenare 10 = 38
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Acţionare: Pătrat gol 10 mm (3/8 țoli)
  • Dimensiuni / lungime: 43.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 17.5 mm
  • Lăţime cap a: 14 mm
  • Lăţime cap b: 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături