PICCO RM050.05-2 IC909 Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

Cod articol: 6412100
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6412100
EAN / GTIN 7291075361735
Număr producător 6412100
L-Număr L24030 154

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 0.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 20 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături