PICCO RHD 050.7-25 IC902 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare internă din oțel călit până la 65 HRC

Cod articol: 6412048
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6412048
EAN / GTIN 7291075361520
Număr producător 6412048
L-Număr L24030 500

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare internă din oțel călit până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 6.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.8 mm
  • Lungime utilă (LU): 24 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături