PICCO R 006.0815-22 IC908 Plăcuţe de tăiere profil de despicare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Cod articol: 6412035
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6412035
EAN / GTIN 7291075088298
Număr producător 6412035
L-Număr L24030 491

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere profil de debitare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunea aplatizării vârfului (CF): 0.18 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 37 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături