PICCO LX050.5-15R10 IC908 Plăcuţe de tăiere ranforsate cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 6411693
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411693
EAN / GTIN 7291075353457
Număr producător 6411693
L-Număr L24030 446

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere ranforsate cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 4.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.1 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime utilă (LU): 15 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături