PICCO RX050.4-16R20 IC908 Plăcuţe de tăiere ranforsate cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 6411242
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411242
EAN / GTIN 7291075353358
Număr producător 6411242
L-Număr L24030 407

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere ranforsate cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 3.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 1.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4 mm
  • Lungime utilă (LU): 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături