GIQL 11-2.00-0.10 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Cod articol: 6411209
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411209
EAN / GTIN 7291075232783
Număr producător 6411209
L-Număr L23940 629

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.68 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm