GIPI 3.18-0.20 IC20N Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Cod articol: 6411133
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6411133
EAN / GTIN 7291075028034
Număr producător 6411133
L-Număr L23940 549

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.18 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm