GIPI 2.70-0.10 IC20N Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Cod articol: 6411129
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411129
EAN / GTIN 7291075028027
Număr producător 6411129
L-Număr L23940 535

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm