GIP 1.96-0.15 IC20N Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Cod articol: 6411123
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6411123
EAN / GTIN 7291075273243
Număr producător 6411123
L-Număr L23940 513

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.96 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm