GDPY 10.00-0.80 IC20 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Cod articol: 6411096
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6411096
    EAN / GTIN 7291075054439
    Număr producător 6411096
    L-Număr L23940 463

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 28 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 10 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături