GIFI 5.00E-0.50 IC20 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6411023
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6411023
    EAN / GTIN 7291075024869
    Număr producător 6411023
    L-Număr L23940 454

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături