SCIL 22-BL08-10K7 IC1008 Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea inversă

Cod articol: 6410052
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6410052
EAN / GTIN 7291075315936
Număr producător 6410052
L-Număr L23940 1928

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea inversă

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 12 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 7 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm