Pilă filetată pentru filet Whitworth

Cod articol: 6409800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pile de filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6409800
EAN / GTIN 4010886640982
Număr producător 6409800
L-Număr L60160 3612

Descriere

Descriere:

Pentru repararea filetelor interne și externe deteriorate
Oțel crom vanadiu, acoperit cu nichel ISO

Caracteristică:

  • potrivit pentru: 24 20 20 18 16 16 14 12 11 10 angrenaje Whitworth
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 10 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături