Filet pentru filete în inch

Cod articol: 6409720
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pile de filet

Identificare și clasificare

Cod articol 6409720
Copiaţi
EAN / GTIN 4010886640975
Copiaţi
Număr producător 6409720
Copiaţi
L-Număr L60160 1167
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru repararea filetelor interne și externe deteriorate
Oțel crom vanadiu, acoperit cu nichel ISO

Caracteristică:

  • potrivit pentru: 24 20 20 18 16 16 14 13 12 11 angrenaje Inch
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 10 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu