Clichet reversibil ∙ Pătrat încastrat pentru biți

Cod articol: 6408-1
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
Distanţa între axe S 30 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6408-1
EAN / GTIN 4000896027590
Număr producător 6408-1
L-Număr L60140 1013

Descriere

Descriere:

  • Hexagon, gol-Antrenare 8 = 516
  • 30 de dinți ∙ unghi de acționare 12°
  • Locaș bit
  • Forjat în matriță
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Acţionare: Hexagon gol 8 mm (5/16 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 61 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg
  • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 30 mm
  • Lăţime cap a: 15 mm
  • Grosime cap (a1): 15.3 mm
  • Lăţime cap b: 30 mm

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături