3/4″ Cheie cu soclu, (mm), 12 muchii 65 mm

Cod articol: 6405M 65mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405M 65mm
EAN / GTIN 4991644141920
Număr producător 6405M 65mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 63 mm
D1: 86 mm
Lungime: 42 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 65 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături