3/4″ Cheie cu soclu, (mm), 12 muchii 57 mm

Cod articol: 6405M 57mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405M 57mm
EAN / GTIN 4991644141845
Număr producător 6405M 57mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 72 mm
Dimensiune D2: 53 mm
D1: 76 mm
Lungime: 36 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 57 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.