3/4″ Cheie cu soclu, (mm), 12 muchii 24 mm

Cod articol: 6405M 24mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405M 24mm
EAN / GTIN 4991644141517
Număr producător 6405M 24mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Lungime: 17 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 24 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături